品番 : EA812JY-64
品名 : 2.00m㎡ x100m [赤]自動車用コード
仕様
| メーカー | 大自工業(Meltec) | 型番 | AV2SQ100M |
|---|---|---|---|
| 公称断面積×長さ | 2.0m㎡×100m | 仕上がり外径 | 約3.2mm |
| 色 | 赤 | 使用可能電力(目安) | DC12V:約240W DC24V:約480W |
| 許容電流 | 26A | ||
| AV線 | |||
| ビニール被覆 | |||
| JIS C3406の準拠品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,900 円(税抜)/ 17,490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/01 16:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 0277ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
