詳細表示

このページのURL:

品番 : EA812JY-65

品名 : 2.00m㎡ x100m [黒]自動車用コード

仕様

メーカー 大自工業(Meltec) 型番 AV2SQ100M
公称断面積×長さ 2.0m㎡×100m 仕上がり外径 約3.2mm
色 黒 使用可能電力(目安) DC12V:約240W
DC24V:約480W
許容電流 26A
AV線
ビニール被覆
JIS C3406の準拠品
追加説明
カタログ価格

15,900 円(税抜)/ 17,490 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/01 16:46現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 0277ページ
バリエーション一覧
EA812JY-51 0.75m㎡ x 30m [赤]自動車用コード
EA812JY-52 0.75m㎡ x 30m [黒]自動車用コード
EA812JY-53 0.75m㎡ x 30m [青]自動車用コード
EA812JY-56 1.25m㎡ x 30m [赤]自動車用コード
EA812JY-57 1.25m㎡ x 30m [黒]自動車用コード
EA812JY-58 1.25m㎡ x 30m [青]自動車用コード
EA812JY-64 2.00m㎡ x100m [赤]自動車用コード
EA812JY-65 2.00m㎡ x100m [黒]自動車用コード
EA812JY-66 3.00m㎡ x100m [赤]自動車用コード
EA812JY-67 3.00m㎡ x100m [黒]自動車用コード
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top