詳細表示

このページのURL:

品番 : EA812JZ-20

品名 : 15sqx200cm アーシングケーブル

仕様

メーカー 清和工業 型番 HEC-15-200
公称断面積 15m㎡ 許容電流 92A
端子穴径 8mm 長さ 200cm
電気抵抗の少ない伝導率の良い特殊スズメッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被膜)され、圧着端子は無酸素銅に特殊スズメッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブル
各車両の性能アップに
追加説明
カタログ価格

5,080 円(税抜)/ 5,588 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/13 17:42現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0278ページ

代替品

EA812JZ-15
バリエーション一覧
EA812JZ-3 15sqx 30cm アーシングケーブル
EA812JZ-3A 20sqx 30cm アーシングケーブル
EA812JZ-5 15sqx 50cm アーシングケーブル
EA812JZ-5A 20sqx 50cm アーシングケーブル
EA812JZ-10A 20sqx100cm アーシングケーブル
EA812JZ-15 15sqx150cm アーシングケーブル
EA812JZ-15A 20sqx150cm アーシングケーブル
EA812JZ-20 15sqx200cm アーシングケーブル
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top