品番 : EA812JZ-5A
品名 : 20sqx 50cm アーシングケーブル
仕様
| メーカー | 清和工業 | 型番 | HEC-20-50 |
|---|---|---|---|
| 公称断面積 | 20m㎡ | 許容電流 | 121A |
| 端子穴径 | 8mm | 長さ | 50cm |
| 電気抵抗の少ない伝導率の良い特殊スズメッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被膜)され、圧着端子は無酸素銅に特殊スズメッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブル | |||
| 各車両の性能アップに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,880 円(税抜)/ 3,168 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/06 12:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0278ページ | ||||
代替品
![]() |
|

