品番 : EA812JZ-26
品名 : 30スケx200mm 板タイプバッテリー渡り線(大ポール用)
仕様
| メーカー | 日立Astemoアフターマーケットジャパン | 型番 | DJ-23 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 24Vバッテリー用連結ケーブル | 芯線サイズ | 30m㎡ |
| ポールサイズ | Dタイプ(大ポール)用 | ポール間長さ | 200mm |
| ターミナル材質 | 無酸素銅(OFC)/すずメッキ | カバー材質 | 塩化ビニル |
| 電線 | ソフトAV線 | ||
| トラック・バス・建機など24Vバッテリー仕様渡り線(連結ケーブル) | |||
| 鉛フリー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,060 円(税抜)/ 3,366 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/13 17:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0278ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA812JZ-26 30スケx200mm 板タイプバッテリー渡り線(大ポール用) |
| EA812JZ-27 30スケx300mm 板タイプバッテリー渡り線(大ポール用) |
| EA812JZ-28 60スケx200mm 板タイプバッテリー渡り線(大ポール用) |
| EA812JZ-29 60スケx300mm 板タイプバッテリー渡り線(大ポール用) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
