詳細表示

このページのURL:

品番 : EA812JZ-27

品名 : 30スケx300mm 板タイプバッテリー渡り線(大ポール用)

仕様

メーカー 日立Astemoアフターマーケットジャパン 型番 DJ-33
用途 24Vバッテリー用連結ケーブル 芯線サイズ 30m㎡
ポールサイズ Dタイプ(大ポール)用 ポール間長さ 300㎜
ターミナル材質 無酸素銅(OFC)/すずメッキ カバー材質 塩化ビニル
電線 ソフトAV線
トラック・バス・建機など24Vバッテリー仕様渡り線(連結ケーブル)
鉛フリー
追加説明
カタログ価格

3,610 円(税抜)/ 3,971 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/13 17:14現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0278ページ
バリエーション一覧
EA812JZ-26 30スケx200mm 板タイプバッテリー渡り線(大ポール用)
EA812JZ-27 30スケx300mm 板タイプバッテリー渡り線(大ポール用)
EA812JZ-28 60スケx200mm 板タイプバッテリー渡り線(大ポール用)
EA812JZ-29 60スケx300mm 板タイプバッテリー渡り線(大ポール用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top