品番 : EA812JZ-30B
品名 : 30sqx 30cm アーシングケーブル
仕様
| メーカー | 清和工業 | 型番 | BP616-30S |
|---|---|---|---|
| 公称断面積 | 30m㎡ | 端子穴径 | 8mm |
| 長さ | 30cm | 材質 | 銅(特殊スズメッキ) |
| ボディアース用大容量タイプ | |||
| N(大ポール)タイプ用 | |||
| 非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊スズメッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被膜)され、圧着端子は無酸素銅に特殊スズメッキを施した高性能でハイパワーのターミナル付きボディアース | |||
| 純正のボディアースケーブルよりはるかに電気容量の大きい30sqの電線を使用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,550 円(税抜)/ 3,905 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 17:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0278ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA812JZ-30B 30sqx 30cm アーシングケーブル |
| EA812JZ-35B 30sqx 35cm アーシングケーブル |
| EA812JZ-40B 30sqx 40cm アーシングケーブル |
| EA812JZ-45B 30sqx 45cm アーシングケーブル |

