詳細表示

このページのURL:

品番 : EA812JZ-45B

品名 : 30sqx 45cm アーシングケーブル

仕様

メーカー 清和工業 型番 BP616-45S
公称断面積 30m㎡ 端子穴径 8mm
長さ 45cm 材質 銅(特殊スズメッキ)
ボディアース用大容量タイプ
N(大ポール)タイプ用
非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊スズメッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被膜)され、圧着端子は無酸素銅に特殊スズメッキを施した高性能でハイパワーのターミナル付きボディアース
純正のボディアースケーブルよりはるかに電気容量の大きい30sqの電線を使用しています。
追加説明
カタログ価格

4,170 円(税抜)/ 4,587 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/13 17:42現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0278ページ

代替品

EA812JZ-40B
バリエーション一覧
EA812JZ-30B 30sqx 30cm アーシングケーブル
EA812JZ-35B 30sqx 35cm アーシングケーブル
EA812JZ-40B 30sqx 40cm アーシングケーブル
EA812JZ-45B 30sqx 45cm アーシングケーブル
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top