品番 : EA813-105
品名 : 4.0x6.0mm/200mm [-]ドライバービット
先端にマグネットが付いており、ねじが落ちにくくなっています
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | サイズ | (-)4×6mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 200mm | 六角シャンク | 1/4” |
| マグネット付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
570 円(税抜)/ 627 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 214 (2026/11/08 18:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0531ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA813-105 4.0x6.0mm/200mm [-]ドライバービット |
| EA813-106 5.0x7.0mm/200mm [-]ドライバービット |
