詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813-106

品名 : 5.0x7.0mm/200mm [-]ドライバービット

先端にマグネットが付いており、ねじが落ちにくくなっています

仕様

メーカー ESCOオリジナル サイズ (-)5×7mm
全長 200mm 六角シャンク 1/4”
マグネット付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

570 (税抜)/ 627 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 238

(2026/08/06 12:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0531ページ
バリエーション一覧
EA813-105 4.0x6.0mm/200mm [-]ドライバービット
EA813-106 5.0x7.0mm/200mm [-]ドライバービット
ウェブカタログ画像
  • 先端マグネット付き

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top