品番 : EA813-132
品名 : 8.0x250mm ナットセッター
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | サイズ | 8mm |
|---|---|---|---|
| 外径 | 12mm | 全長 | 250mm |
| 六角シャンク | 1/4” | ||
| 6ポイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,110 円(税抜)/ 1,221 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 88 (2026/09/25 03:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0989ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA813-131 7.0x250mm ナットセッター |
| EA813-132 8.0x250mm ナットセッター |
| EA813-133 10x250mm ナットセッター |
| EA813-134 12x250mm ナットセッター |
| EA813-135 13x250mm ナットセッター |
