詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813-135

品名 : 13x250mm ナットセッター

仕様

メーカー ESCOオリジナル 外径 19mm
サイズ 13mm 全長 250mm
六角シャンク 1/4”
6ポイント
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,360 円(税抜)/ 1,496 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 177

(2026/09/25 03:00現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0989ページ
バリエーション一覧
EA813-131 7.0x250mm ナットセッター
EA813-132 8.0x250mm ナットセッター
EA813-133 10x250mm ナットセッター
EA813-134 12x250mm ナットセッター
EA813-135 13x250mm ナットセッター
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top