詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813-212

品名 : #2x110mm [+]ドライバービット(10本組)

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 AP-14M
サイズ #2 全長 110mm
六角シャンク 6.35mm(1/4”) 材質 クロム・モリブデン・バナジウム鋼
重量 258g 入数 10本
マグネット付
スタンダードなビット
メッキ厚の影響を受けないラッカー+防錆油仕上げ
マグネット付き
RoHS2適合品
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,600 (税抜)/ 1,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/13 14:24現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 0984ページ
バリエーション一覧
EA813-211 #2x 65mm [+]ドライバービット(10本組)
EA813-212 #2x110mm [+]ドライバービット(10本組)
EA813-213 #2x150mm [+]ドライバービット(10本組)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)
  • マグネット付き
  • プラスドライバー

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top