品番 : EA813-213
品名 : #2x150mm [+]ドライバービット(10本組)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | AP-14M |
|---|---|---|---|
| サイズ | #2 | 全長 | 150mm |
| 六角シャンク | 6.35mm(1/4”) | 材質 | クロム・モリブデン・バナジウム鋼 |
| 重量 | 362g | 入数 | 10本 |
| マグネット付 | |||
| スタンダードなビット | |||
| メッキ厚の影響を受けないラッカー+防錆油仕上げ | |||
| マグネット付き | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,240 円(税抜)/ 2,464 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/06/29 03:27現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0984ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA813-211 #2x 65mm [+]ドライバービット(10本組) |
| EA813-212 #2x110mm [+]ドライバービット(10本組) |
| EA813-213 #2x150mm [+]ドライバービット(10本組) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA813-212です
