品番 : EA813A-0A
品名 : 1/4"Hex/200mm ビットホルダー(フレキシブル)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | AFS-200 |
|---|---|---|---|
| 適合サイズ | 対辺6.35mm(1/4”)六角軸 全長33mm以上 |
破壊トルク | しめる:20N・m ゆるめる:16N・m |
| フレキシブルシャフト | 全長:200mm | シャフト最大部径 | φ20mm |
| 両頭ビット | (+)#2×45mm | 可能曲げ角度 | 50°以上 |
| 材質 | 本体:合金鋼・硬銅線・銅合金 ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼 |
重量 | 210g |
| シャフトを自在に曲げて角・際部分のねじ締め作業に | |||
| 電動ドライバーが入らない狭所で作業ができます。 | |||
| ビットが落ちないロック式ビットホルダー | |||
| 国内で販売されているほとんどの充電・電動ドライバーに取付可能 | |||
| 18V対応(40Vにも対応) | |||
| ボックスビット、ホルソーには使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,770 円(税抜)/ 3,047 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/27 16:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0542ページ 0986ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA813A-0A 1/4"Hex/200mm ビットホルダー(フレキシブル) |
| EA813A-2A 1/4"Hex/300mm ビットホルダー(フレキシブル) |
| EA813A-3A 1/4"Hex/400mm ビットホルダー(フレキシブル) |
