詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813A-2A

品名 : 1/4"Hex/300mm ビットホルダー(フレキシブル)

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 AFS-300
適合サイズ 対辺6.35mm(1/4”)六角軸
全長33mm以上
破壊トルク しめる:20N・m
ゆるめる:16N・m
フレキシブルシャフト 全長:300mm シャフト最大部径 φ20mm
両頭ビット (+)#2×45mm 可能曲げ角度 90°以上
材質 本体:合金鋼・硬銅線・銅合金
ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼
重量 295g
シャフトを自在に曲げて角・際部分のねじ締め作業に
電動ドライバーが入らない狭所で作業ができます。
ビットが落ちないロック式ビットホルダー
国内で販売されているほとんどの充電・電動ドライバーに取付可能
18V対応(40Vにも対応)
ボックスビット、ホルソーには使用できません。
追加説明
カタログ価格

3,340 円(税抜)/ 3,674 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/27 16:05現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0542ページ 0986ページ
バリエーション一覧
EA813A-0A 1/4"Hex/200mm ビットホルダー(フレキシブル)
EA813A-2A 1/4"Hex/300mm ビットホルダー(フレキシブル)
EA813A-3A 1/4"Hex/400mm ビットホルダー(フレキシブル)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top