品番 : EA813A-210
品名 : #2x100mm トーションビット(2本)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | ARTD-2100 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 龍靭ビット 段付 | 用途 | Cチャン・薄鉄板・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に |
| サイズ | (+)#2 | 全長 | 100mm |
| 六角シャンク | 1/4” | 材質 | クロムモリブデンバナジウム鋼・CA |
| 重量 | 40g | 入数 | 2本 |
| トーション部で衝撃を吸収し、カムアウトを抑制 | |||
| ネジ頭がよく見える細軸段付タイプ | |||
| 欠けに強い衝撃吸収ビット | |||
| 耐久性が抜群 | |||
| 鉄板、アルミ、木材等へのハードな締め付け作業に最適 | |||
| 錆に強い光沢表面仕上げ | |||
| マグネット付き | |||
| 40V対応(18Vにも対応) | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
625 円(税抜)/ 688 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/31 18:42現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0985ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
