詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813A-508

品名 : #2x 82mm トーションビット(5本)

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 ARTD5-2082
商品名 龍靭ビット 段付 用途 Cチャン・薄鉄板・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に
サイズ (+)#2 全長 82mm
六角シャンク 1/4” 材質 クロムモリブデンバナジウム鋼・CA
重量 80g 入数 5本
トーション部で衝撃を吸収し、カムアウトを抑制
ネジ頭がよく見える細軸段付タイプ
欠けに強い衝撃吸収ビット
耐久性が抜群
鉄板、アルミ、木材等へのハードな締め付け作業に最適
錆に強い光沢表面仕上げ
マグネット付き
RoHS2適合品
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,280 (税抜)/ 1,408 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/05/17 08:15現在)

商品入数 5 販売単位 St
カタログページ 0985ページ
バリエーション一覧
EA813A-206 #2x 65mm トーションビット(2本)
EA813A-208 #2x 82mm トーションビット(2本)
EA813A-210 #2x100mm トーションビット(2本)
EA813A-212 #2x120mm トーションビット(2本)
EA813A-506 #2x 65mm トーションビット(5本)
EA813A-508 #2x 82mm トーションビット(5本)
EA813A-510 #2x100mm トーションビット(5本)
EA813A-512 #2x120mm トーションビット(5本)
ウェブカタログ画像
  • トーション部で衝撃を吸収し、カムアウトを抑制
  • 先端部分はφ5.3mmとネジ頭が見やすい細軸仕様
  • 単位(mm)
  • プラス
  • マグネット付き

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top