品番 : EA813A-314
品名 : 14x 23mm オフセットアダプター用ソケット
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | AOA-1914 |
|---|---|---|---|
| サイズ | H14 | 外径 | 19.5mm |
| 全長 | 23.0mm | 取付側六角対辺 | 19mm |
| 材質 | ソケット:合金鋼 Cリング:炭素鋼 |
重量 | 42g |
| オフセット19mm専用ソケット | |||
| 12ポイント | |||
| オフセットアダプター本体に固定すためのCリング付き | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/26 23:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0990ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA813A-45S : オフセットアダプターソケットセット |
| 本体 | EA813A-46 : 電動ドライバー用オフセットアダプター |
| 本体 | EA813A-46S : 電動ドライバー用オフセットアダプターセット |
ウェブカタログ画像
拡大
