詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813A-317

品名 : 17x 24mm オフセットアダプター用ソケット

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 AOA-1917
サイズ H17 外径 23.0mm
全長 24.0mm 取付側六角対辺 19mm
材質 ソケット:合金鋼
Cリング:炭素鋼
重量 40g
オフセット19mm専用ソケット
12ポイント
オフセットアダプター本体に固定すためのCリング付き
RoHS2適合品
追加説明
カタログ価格

1,200 (税抜)/ 1,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/05/17 09:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0990ページ
バリエーション一覧
EA813A-310 10x21.5mm オフセットアダプター用ソケット
EA813A-312 12x 22mm オフセットアダプター用ソケット
EA813A-313 13x 23mm オフセットアダプター用ソケット
EA813A-314 14x 23mm オフセットアダプター用ソケット
EA813A-317 17x 24mm オフセットアダプター用ソケット
EA813A-319 19x 25mm オフセットアダプター用ソケット
EA813A-321 21x 25mm オフセットアダプター用ソケット
EA813A-324 24x 26mm オフセットアダプター用ソケット
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top