詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813A-44

品名 : 17mm 電動ドライバー用オフセットアダプター

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 AOA-17
用途 電気設備の架台、ダクトレール、単管パイプ周りのボルト回し 仕様 入力部:17mm六角、6.35mm六角
出力部:17mm六角(二重六角)
40V対応(18Vにも対応)
最大トルク 230N・m 全長 215mm
材質 炭素鋼、合金鋼、PP、TPE
狭所のボルト・ナット回しの時短と省力を実現する電動ドライバー用アタッチメント工具
別売の専用ソケットを出力部に取り付ければ、H8~H21までのボルトに対応します
追加説明
カタログ価格

7,170 円(税抜)/ 7,887 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/29 03:44現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA813A-44S 17mm 電動ドライバー用オフセットアダプターセット
EA813A-44 17mm 電動ドライバー用オフセットアダプター
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top