品番 : EA813A-608
品名 : 8x29.0mm オフセットアダプター17mm用ソケット
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | AOA-1708 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 電気設備の架台、ダクトレール周りのボルト・ナット回し | 取付側六角対辺 | 17mm |
| 対辺 | 8mm | 外径 | 23mm |
| 全長 | 29mm | 重量 | 47g |
| 材質 | ソケット:合金鋼 Cリング:炭素鋼 |
||
| オフセットアダプター17mm専用ソケット | |||
| 差込みやすい12角 | |||
| 全ネジに対応した貫通穴仕様 | |||
| ソケット抜け防止のCリング付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,280 円(税抜)/ 1,408 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/03 19:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA813A-44 : 17mm 電動ドライバー用オフセットアダプター |
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像です。
商品動画
