品番 : EA813A-48L
品名 : 電動ドライバー用オフセットアダプター
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | AOA-30L |
|---|---|---|---|
| サイズ | H30 | 最大トルク | 500N・m |
| 入力部 | H30六角・9.52四角・12.7四角・6.35六角 | 出力部 | H30六角(二重六角) |
| 材質 | 炭素鋼・合金鋼・硬鋼線 | 重量 | 1.2kg |
| Cチャンなどの狭い箇所や際のボルト締めが電動でできます。 | |||
| 鉄道路線のメンテナンスなど、とどかない奥まった所にも使えるロングタイプ(入出力間距離193mm) | |||
| 内部ギヤ構造が狭い所の奥へ電動インパクトレンチの力を伝えます | |||
| 大型ボルト、ハイトルク作業に対応した強力タイプ | |||
| インパクトレンチ・ドライバーにも対応 | |||
| 専用ソケット取付可能 | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
71,400 円(税抜)/ 78,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/20 18:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0990ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA813A-48L 電動ドライバー用オフセットアダプター |
| EA813A-49 電動ドライバー用オフセットアダプター |
