品番 : EA813A-49
品名 : 電動ドライバー用オフセットアダプター
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | AOA-32L |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 32mm六角対応 | サイズ | H32 |
| 最大トルク | 500N・m | 入力部 | H32六角、9.52四角、12.7四角、6.35六角 |
| 出力部 | H32六角(二重六角) | 材質 | 炭素鋼・合金鋼・硬鋼線 |
| 重量 | 1.24kg | ||
| Cチャンなどの狭い箇所や際のボルト締めが電動でできます。 | |||
| 手回しのスパナしか入らない狭い所のボルト回しを電動で回せるアタッチメント | |||
| 大型ボルト、ハイトルク作業にも対応した強力タイプ | |||
| 内部ギヤ構造が狭い所の奥へ電動インパクトレンチの力を伝えます | |||
| 鉄道路線のメンテナンスなど、とどかない奥まった所にも使えるロングタイプ(入出力間距離196mm) | |||
| インパクトレンチにも対応 | |||
| ※専用ソケットの取り扱いはございません。 (EA813A-48シリーズのソケットは使用できません。) |
|||
| インパクトドライバー対応 | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
128,600 円(税抜)/ 141,460 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/31 16:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0990ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA813A-48L 電動ドライバー用オフセットアダプター |
| EA813A-49 電動ドライバー用オフセットアダプター |
