品番 : EA813A-67
品名 : #1x#2/ 65mm [+]ビット(マグネット付)2本組
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | AHPM-1265 |
|---|---|---|---|
| サイズ | (+)#1×(+)#2 | 全長 | 65mm |
| 六角シャンク | 1/4” | 材質 | クロムモリブデンバナジウム鋼 |
| 重量 | 66g | 入数 | 2本 |
| 両端でサイズの異なるプラスビット | |||
| サビに強く屋外作業に最適 | |||
| 電気を使わない均一厚なメッキ(無電解ニッケル処理)によりネジとのカン合抜群 | |||
| マグネット付き | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
490 円(税抜)/ 539 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/21 13:09現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 0984ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA813A-67 #1x#2/ 65mm [+]ビット(マグネット付)2本組 |
| EA813A-68 #1x#2/110mm [+]ビット(マグネット付)2本組 |
ウェブカタログ画像
拡大
