詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813A-68

品名 : #1x#2/110mm [+]ビット(マグネット付)2本組

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 AHPM-1211
サイズ (+)#1×(+)#2 全長 110mm
六角シャンク 1/4” 材質 クロムモリブデンバナジウム鋼
重量 82g 入数 2本
両端でサイズの異なるプラスビット
サビに強く屋外作業に最適
電気を使わない均一厚なメッキ(無電解ニッケル処理)によりネジとのカン合抜群
マグネット付き
RoHS2適合品
追加説明
アイコン
カタログ価格

610 円(税抜)/ 671 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/31 13:22現在)

商品入数 2 販売単位 pk
カタログページ 0984ページ
バリエーション一覧
EA813A-67 #1x#2/ 65mm [+]ビット(マグネット付)2本組
EA813A-68 #1x#2/110mm [+]ビット(マグネット付)2本組
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 単位(mm)
  • マグネット付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top