詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813AA-21

品名 : #2x 65mm カラービット(マグネット付/2本組)

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 ACM-2065
サイズ (+)#2 全長 65mm
六角シャンク 1/4” カラー
材質 クロムモリブデンバナジウム鋼 入数 2本
カラーで先端サイズを見分けられます。
先端精度抜群でアンビルに影響のない両端非塗装
充電・電動・エアードライバー対応(インパクト対応)
マグネット付き
RoHS2適合品
追加説明
アイコン
カタログ価格

350 (税抜)/ 385 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/06 11:13現在)

商品入数 2 販売単位 PACK
カタログページ 0986ページ
バリエーション一覧
EA813AA-21 #2x 65mm カラービット(マグネット付/2本組)
EA813AA-23 #2x150mm カラービット(マグネット付/2本組)
EA813AA-32 #3x110mm カラービット(マグネット付/2本組)
EA813AA-33 #3x150mm カラービット(マグネット付/2本組)
EA813AA-34 #3x200mm カラービット(マグネット付)
EA813AA-35 #3x300mm カラービット(マグネット付)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)
  • マグネット付き

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top