品番 : EA813AA-23
品名 : #2x150mm カラービット(マグネット付/2本組)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | ACM-2150 |
|---|---|---|---|
| サイズ | (+)#2 | 全長 | 150mm |
| 六角シャンク | 1/4” | カラー | 黄 |
| 材質 | クロムモリブデンバナジウム鋼 | 入数 | 2本 |
| カラーで先端サイズを見分けられます。 | |||
| 充電・電動・エアードライバー対応(インパクト対応) | |||
| マグネット付き | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/06 11:13現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PACK | ||
| カタログページ | 0986ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
