詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813AA-62

品名 : # 2/6.0x 65mm [+ -]カラービット(2本)

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 ACPM-2065
先端サイズ (+)#2×(-)#6mm 全長 65mm
六角シャンク 1/4”(6.35mm) カラー
ビット材質 クロムモリブデンバナジウム鋼 入数 2本
(+)(-)の両頭ビット
1本でプラス・マイナスのネジに対応
カラー塗装で先端プラス部のサイズの見分けが簡単
両端部分は非塗装で精度抜群
充電・電動・エアドライバー対応(インパクト含む)
マグネット付き
RoHS2適合品
追加説明
アイコン
カタログ価格

360 (税抜)/ 396 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/06 12:12現在)

商品入数 2 販売単位 PACK
カタログページ 0986ページ
バリエーション一覧
EA813AA-61 # 1/ 5.0x110mm [+ -]カラービット(2本)
EA813AA-62 # 2/6.0x 65mm [+ -]カラービット(2本)
EA813AA-63 # 2/6.0x110mm [+ -]カラービット(2本)
ウェブカタログ画像
  • 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない!
  • マグネット付き
  • L:65mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top