品番 : EA813AA-63
品名 : # 2/6.0x110mm [+ -]カラービット(2本)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | ACPM-2110 |
|---|---|---|---|
| 先端サイズ | (+)#2×(-)#6mm | 全長 | 110mm |
| 六角シャンク | 1/4”(6.35mm) | カラー | 黄 |
| ビット材質 | クロムモリブデンバナジウム鋼 | 入数 | 2本 |
| (+)(-)の両頭ビット | |||
| 1本でプラス・マイナスのネジに対応 | |||
| カラー塗装で先端プラス部のサイズの見分けが簡単 | |||
| 両端部分は非塗装で精度抜群 | |||
| 充電・電動・エアドライバー対応(インパクト含む) | |||
| マグネット付き | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
480 円(税抜)/ 528 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/08/06 11:11現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 0986ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA813AA-61 # 1/ 5.0x110mm [+ -]カラービット(2本) |
| EA813AA-62 # 2/6.0x 65mm [+ -]カラービット(2本) |
| EA813AA-63 # 2/6.0x110mm [+ -]カラービット(2本) |
ウェブカタログ画像
拡大
