品番 : EA813AB-110
品名 : #2x110 ドライバービット(マグネット付/20本)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | AP20-2110 |
|---|---|---|---|
| サイズ | (+)#2 | 軸長 | 110mm |
| 六角シャンク | 1/4” | 材質 | クロムモリブデンバナジウム鋼 |
| 入数 | 20本 | 重量 | 532g |
| メッキ厚の影響を受けいないラッカー+防錆油仕上げ | |||
| 鉄粉やゴミが付きにくいブローケース入り | |||
| マグネット付き | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,080 円(税抜)/ 3,388 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/11 09:04現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0985ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA813AB-65 #2x 65 ドライバービット(マグネット付/20本) |
| EA813AB-110 #2x110 ドライバービット(マグネット付/20本) |
ウェブカタログ画像
拡大

