詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813AB-65

品名 : #2x 65 ドライバービット(マグネット付/20本)

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 AP20-2065
サイズ (+)#2 軸長 65mm
六角シャンク 1/4” 材質 クロムモリブデンバナジウム鋼
重量 292g 入数 20本
メッキ厚の影響を受けないラッカー+防錆油仕上げ
鉄粉やゴミが付きにくいブローケース入り
マグネット付き
RoHS2適合品
追加説明
カタログ価格

2,430 (税抜)/ 2,673 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/24 01:44現在)

商品入数 20 販売単位
カタログページ 0985ページ

代替品

EA813AC-2
  • 品番

    EA813AC-2

  • コメント

    入り数違い

バリエーション一覧
EA813AB-65 #2x 65 ドライバービット(マグネット付/20本)
EA813AB-110 #2x110 ドライバービット(マグネット付/20本)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top