品番 : EA813AC-111
品名 : #2x 65mm 衝撃吸収ハイパースリムビット(5本組)
仕様
メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | ARHS5-2065 |
---|---|---|---|
サイズ | #2 | 全長(mm) | 65 |
六角シャンク | 6.35mm(1/4”) | 材質 | ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼 樹脂部:PP |
重量(g) | 60 | 入数 | 5本 |
マグネット付 | |||
40Vインパクト対応(18Vにも対応) | |||
サビに強いメッキ仕上げ | |||
トーション部で衝撃を吸収 | |||
先端が見やすい両頭スリムタイプ | |||
先端欠けに強い | |||
カムアウトを抑制 | |||
サビに強い光沢表面仕上げ | |||
耐久性が抜群 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/05/18 04:38現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 1038ページ |
拡大
※画像はEA813AC-102です。