品番 : EA813AC-117
品名 : #2x 85mm 衝撃吸収ハイパースリムビット(10本組)
仕様
メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | ARHS-14M |
---|---|---|---|
商品名 | ハイパー龍靭ビット スリム | サイズ | (+)#2 |
全長 | 85mm | 六角シャンク | 1/4”(6.35mm) |
材質 | ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼・CA 樹脂部:PP |
入数 | 10本 |
サビに強いメッキ仕上げ | |||
先端が見やすい両頭スリムタイプ | |||
トーション部で衝撃を吸収しカムアウトを抑制 | |||
先端欠けに強い | |||
耐久性が抜群 | |||
マグネット付き | |||
40Vインパクト対応(18Vにも対応) | |||
RoHS2適合品 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,960 円(税抜)/ 3,256 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/10/02 11:17現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 1024ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
商品動画

※画像はEA813AC-102です。