詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813AC-121

品名 : #1x 65mm [+]細硬ビット(細軸/2本)

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 ASKM-1065
商品名 サイコウ(細硬)ビット サイズ (+)#1
全長 65mm 軸径 3.5mm
六角シャンク 1/4”(6.35mm) 最高硬度 HRC 62.5
軸形状 テーパー 材質 クロムモリブデンバナジウム鋼
重量 25g 入数 2本
極細軸の段付きビット
内装・化粧ネジ・精密機器・電子機器などに
高硬度・硬靭性
摩耗強く耐久性抜群
電気を使わない均一厚なメッキ(無電解ニッケル処理)によりネジとのカン合抜群
マグネット付き
18V対応(40Vにも対応)
RoHS2適合品
電動ドライバー用ビット 13mm溝対応(インパクト含む)
追加説明
アイコン
カタログ価格

480 円(税抜)/ 528 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/09 06:45現在)

商品入数 2 販売単位 pk
カタログページ 0550ページ
バリエーション一覧
EA813AC-121 #1x 65mm [+]細硬ビット(細軸/2本)
EA813AC-122 #1x100mm [+]細硬ビット(細軸/2本)
EA813AC-123 #2x 65mm [+]細硬ビット(細軸/2本)
EA813AC-124 #2x100mm [+]細硬ビット(細軸/2本)
EA813AC-125 #2x150mm [+]細硬ビット(細軸/2本)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 単位(mm)

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top