品番 : EA813AC-123
品名 : #2x 65mm [+]細硬ビット(細軸/2本)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | ASKM-2065 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サイコウ(細硬)ビット | サイズ | (+)#2 |
| 全長 | 65mm | 軸径 | 3.8mm |
| 六角シャンク | 1/4”(6.35mm) | 最高硬度 | HRC 62.5 |
| 軸形状 | ストレート | 材質 | クロムモリブデンバナジウム鋼 |
| 重量 | 27g | 入数 | 2本 |
| 極細軸の段付きビット | |||
| 内装・化粧ネジ・精密機器・電子機器などに | |||
| 高硬度・硬靭性 | |||
| 摩耗強く耐久性抜群 | |||
| 電気を使わない均一厚なメッキ(無電解ニッケル処理)によりネジとのカン合抜群 | |||
| マグネット付き | |||
| 18V対応(40Vにも対応) | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 電動ドライバー用ビット 13mm溝対応(インパクト含む) | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
480 円(税抜)/ 528 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/08/24 23:36現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 0550ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA813AC-121 #1x 65mm [+]細硬ビット(細軸/2本) |
| EA813AC-122 #1x100mm [+]細硬ビット(細軸/2本) |
| EA813AC-123 #2x 65mm [+]細硬ビット(細軸/2本) |
| EA813AC-124 #2x100mm [+]細硬ビット(細軸/2本) |
| EA813AC-125 #2x150mm [+]細硬ビット(細軸/2本) |
