詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813AC-132

品名 : #1x100mm [+]細硬ダイヤモンドビット(1本)

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 ADSK-1100
用途 内装、化粧ネジ、精密機器、電子機器などに サイズ #1
全長 100mm 六角シャンク 6.35mm(1/4”)
入数 1本
ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつき、マグネットでつかないステンレス・真鍮・アルミ・樹脂も落とさない。
先端径φ2.5mm~軸元径φ3.5(テーパー形状)の極細軸の段付きビット
高靭性・高硬度(HRC62.5最高硬度)で折れに強く、摩耗に強い
耐摩耗性に強く、耐久性抜群(従来段付きビットの2倍の耐久力)
鉄粉・鉄くずがつかないマグネットなし
電気を使わない均一厚なメッキ(無電解ニッケル処理)によりネジとのカン合抜群
サビに強いメッキ処理
40V対応(18Vにも対応)
追加説明
アイコン
カタログ価格

655 (税抜)/ 721 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/06/28 23:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0985ページ
バリエーション一覧
EA813AC-131 #1x 65mm [+]細硬ダイヤモンドビット(1本)
EA813AC-132 #1x100mm [+]細硬ダイヤモンドビット(1本)
EA813AC-133 #2x 65mm [+]細硬ダイヤモンドビット(1本)
EA813AC-134 #2x100mm [+]細硬ダイヤモンドビット(1本)
EA813AC-135 #2x150mm [+]細硬ダイヤモンドビット(1本)
ウェブカタログ画像
  • 先端形状
  • L:100mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top