品番 : EA813AC-134
品名 : #2x100mm [+]細硬ダイヤモンドビット(1本)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | ADSK-2100 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 内装、化粧ネジ、精密機器、電子機器などに | サイズ | #2 |
| 全長 | 100mm | 六角シャンク | 6.35mm(1/4”) |
| 入数 | 1本 | ||
| ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつき、マグネットでつかないステンレス・真鍮・アルミ・樹脂も落とさない。 | |||
| 軸径φ3.8mmの極細軸の段付きビット | |||
| 高靭性・高硬度(HRC62.5最高硬度)で折れに強く、摩耗に強い | |||
| 耐摩耗性に強く、耐久性抜群(従来段付きビットの2倍の耐久力) | |||
| 鉄粉・鉄くずがつかないマグネットなし | |||
| 電気を使わない均一厚なメッキ(無電解ニッケル処理)によりネジとのカン合抜群 | |||
| サビに強いメッキ処理 | |||
| 40V対応(18Vにも対応) | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
655 円(税抜)/ 721 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/30 15:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0985ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
