詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813AC-141

品名 : #2x 65mm 衝撃吸収ダイヤモンドビット(1本)

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 ADR-2065
商品名 ダイヤモンド龍靭ビット タフ 用途 ・マグネットでつかないステンレス・真鍮・アルミ・樹脂ネジなどに
・屋外作業や水廻り作業に
サイズ (+)#2 全長 65mm
六角シャンク 6.35mm(1/4”) 重量 18g
材質 クロム・モリブデン・バナジウム鋼、CA 入数 1本
先端カケに強いタフタイプ
ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつき、マグネットでつかないステンレスネジも落としません。
高靭性・高硬度(HRC62.5最高硬度)で折れに強く、摩耗に強い
曲がりに強く、伝達力が高いトーション部で衝撃を吸収します。
鉄粉・鉄くずがつかないマグネットなし
サビに強いメッキ処理
カムアウトを抑制
40Vインパクト対応(18Vにも対応)
RoHS2適合品
追加説明
アイコン
カタログ価格

565 円(税抜)/ 622 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/05 21:23現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA813AC-141 #2x 65mm 衝撃吸収ダイヤモンドビット(1本)
EA813AC-142 #2x 85mm 衝撃吸収ダイヤモンドビット(1本)
EA813AC-143 #2x110mm 衝撃吸収ダイヤモンドビット(1本)
EA813AC-144 #2x150mm 衝撃吸収ダイヤモンドビット(1本)
ウェブカタログ画像
  • L:65mm
  • 先端形状

商品動画

ダイヤモンド龍靭ビット 製品動画 ダイヤモンド龍靭ビット 製品動画
ダイヤモンド龍竜ビット 紹介動画 ダイヤモンド龍竜ビット 紹介動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top