品番 : EA813AC-142
品名 : #2x 85mm 衝撃吸収ダイヤモンドビット(1本)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | ADR-2085 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ダイヤモンド龍靭ビット タフ | 用途 | ・マグネットでつかないステンレス・真鍮・アルミ・樹脂ネジなどに ・屋外作業や水廻り作業に |
| サイズ | (+)#2 | 全長 | 85mm |
| 六角シャンク | 6.35mm(1/4”) | 重量 | 23g |
| 材質 | クロム・モリブデン・バナジウム鋼、CA | 入数 | 1本 |
| 先端カケに強いタフタイプ | |||
| ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつき、マグネットでつかないステンレスネジも落としません。 | |||
| 高靭性・高硬度(HRC62.5最高硬度)で折れに強く、摩耗に強い | |||
| 曲がりに強く、伝達力が高いトーション部で衝撃を吸収します。 | |||
| 鉄粉・鉄くずがつかないマグネットなし | |||
| サビに強いメッキ処理 | |||
| カムアウトを抑制 | |||
| 40Vインパクト対応(18Vにも対応) | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
595 円(税抜)/ 655 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/27 16:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA813AC-141 #2x 65mm 衝撃吸収ダイヤモンドビット(1本) |
| EA813AC-142 #2x 85mm 衝撃吸収ダイヤモンドビット(1本) |
| EA813AC-143 #2x110mm 衝撃吸収ダイヤモンドビット(1本) |
| EA813AC-144 #2x150mm 衝撃吸収ダイヤモンドビット(1本) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
ダイヤモンド龍靭ビット 製品動画
ダイヤモンド龍竜ビット 紹介動画
