詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813AC-45

品名 : #2x110mm ハイパービット(10本組/マグネット付)

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 AH-14M
商品名 ハイパービット サイズ (+)#2
全長 110mm 六角シャンク 1/4”
材質 クロムモリブデンバナジウム鋼 重量 260g
入数 10本
サビに強く屋外作業に最適
電気を使わない均一厚なメッキ(無電解ニッケル処理)によりネジとのカン合抜群
マグネット付き
RoHS2適合品
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,750 (税抜)/ 1,925 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/08/06 12:11現在)

商品入数 10 販売単位 St
カタログページ 0985ページ
バリエーション一覧
EA813AC-45 #2x110mm ハイパービット(10本組/マグネット付)
EA813AC-46 #2x150mm ハイパービット(10本組/マグネット付)
EA813AC-47 #2x200mm ハイパービット(10本組/マグネット付)
EA813AC-49 #3x 65mm ハイパービット(10本組/マグネット付)
EA813AC-50 #3x110mm ハイパービット(10本組/マグネット付)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)
  • マグネット付き

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top