品番 : EA813AC-47
品名 : #2x200mm ハイパービット(10本組/マグネット付)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | AH-14M |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ハイパービット | サイズ | (+)#2 |
| 全長 | 200mm | 六角シャンク | 1/4” |
| 材質 | クロムモリブデンバナジウム鋼 | 重量 | 499g |
| 入数 | 10本 | ||
| サビに強く屋外作業に最適 | |||
| 電気を使わない均一厚なメッキ(無電解ニッケル処理)によりネジとのカン合抜群 | |||
| マグネット付き | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,180 円(税抜)/ 4,598 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/06 11:11現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0985ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
