詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813AC-75

品名 : #2x100mm ハイパービット(10本組/マグネット付)

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 AH-16M
商品名 ハイパービット サイズ (+)#2
全長 100mm 軸長 4.5mm
六角シャンク 1/4” 材質 クロムモリブデンバナジウム鋼
重量 159g 入数 10本
狭く奥まった箇所で便利な段付きタイプ
サビに強く屋外作業に最適
電気を使わない均一厚なメッキ(無電解ニッケル処理)によりネジとのカン合抜群
マグネット付き
RoHS2適合品
電動ドライバー用ビット 13mm溝対応(インパクト含む)
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,360 (税抜)/ 2,596 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/06 11:11現在)

商品入数 10 販売単位 St
カタログページ 0550ページ
バリエーション一覧
EA813AC-75 #2x100mm ハイパービット(10本組/マグネット付)
EA813AC-76 #2x150mm ハイパービット(10本組/マグネット付)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)
  • 先端マグネット付き

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top