品番 : EA813AC-76
品名 : #2x150mm ハイパービット(10本組/マグネット付)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | AH-16M |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ハイパービット | サイズ | (+)#2 |
| 全長 | 150mm | 軸長 | 4.5mm |
| 六角シャンク | 1/4” | 材質 | クロムモリブデンバナジウム鋼 |
| 重量 | 218g | 入数 | 10本 |
| 狭く奥まった箇所で便利な段付きタイプ | |||
| サビに強く屋外作業に最適 | |||
| 電気を使わない均一厚なメッキ(無電解ニッケル処理)によりネジとのカン合抜群 | |||
| マグネット付き | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 電動ドライバー用ビット 13mm溝対応(インパクト含む) | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,080 円(税抜)/ 3,388 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/06 15:44現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0550ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA813AC-75 #2x100mm ハイパービット(10本組/マグネット付) |
| EA813AC-76 #2x150mm ハイパービット(10本組/マグネット付) |
