品番 : EA813AC-81
品名 : #2x 65mm 衝撃吸収ハイパービット(2本組)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | ARHM-2065 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ハイパー龍靭ビット | 用途 | 厚鉄板・Cチャン・アルミ・木材などへのねじの締付けに |
| サイズ | (+)#2 | 全長 | 65mm |
| 六角シャンク | 1/4”(6.35mm) | 材質 | ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼・CA 樹脂部:PP |
| 入数 | 2本 | ||
| サビに強いメッキ仕上げ | |||
| トーション部で衝撃を吸収しカムアウトを制御 | |||
| 先端欠けに強い | |||
| 耐久性が抜群 | |||
| マグネット付き | |||
| 18Vインパクト対応(14.4Vにも対応) | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
500 円(税抜)/ 550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/30 14:24現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0985ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
商品動画
