詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813AC-82

品名 : #2x 85mm 衝撃吸収ハイパービット(2本組)

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 ARHM-2085
商品名 ハイパー龍靭ビット 用途 厚鉄板・Cチャン・アルミ・木材などへのねじの締付けに
サイズ (+)#2 全長 85mm
六角シャンク 1/4”(6.35mm) 材質 ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼・CA
樹脂部:PP
入数 2本
サビに強いメッキ仕上げ
トーション部で衝撃を吸収しカムアウトを制御
先端欠けに強い
耐久性が抜群
マグネット付き
40Vインパクト対応(18Vにも対応)
RoHS2適合品
追加説明
アイコン
カタログ価格

565 (税抜)/ 622 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/06/29 02:28現在)

商品入数 2 販売単位 PK
カタログページ 0985ページ
バリエーション一覧
EA813AC-81 #2x 65mm 衝撃吸収ハイパービット(2本組)
EA813AC-82 #2x 85mm 衝撃吸収ハイパービット(2本組)
EA813AC-83 #2x110mm 衝撃吸収ハイパービット(2本組)
EA813AC-91 #2x 65mm 衝撃吸収ハイパービット(5本組)
EA813AC-92 #2x 85mm 衝撃吸収ハイパービット(5本組)
EA813AC-93 #2x110mm 衝撃吸収ハイパービット(5本組)
EA813AC-96 #2x 65mm 衝撃吸収ハイパービット(10本組)
EA813AC-97 #2x 85mm 衝撃吸収ハイパービット(10本組)
EA813AC-98 #2x110mm 衝撃吸収ハイパービット(10本組)
ウェブカタログ画像
  • トーション部で衝撃を吸収しカムアウトを制御
  • 単位(mm)
  • プラス
  • マグネット付き

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top