品番 : EA813AD-2
品名 : #2x 65mm 滑り止ビット(マグネット付/2本組)
仕様
メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | AAC-2065 |
---|---|---|---|
サイズ | (+)#2 | 全長 | 65mm |
六角シャンク | 1/4”(6.35mm) | 材質 | クロムモリブデンバナジウム鋼 |
重量 | 27g | 入数 | 2本 |
ダブルの突起がねじに食いつく特殊構造ビット | |||
電気を使わない均一厚なメッキ(無電解ニッケル処理)によりネジとの嵌合抜群 | |||
滑り止め・マグネット付き | |||
RoHS2適合品 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
455 円(税抜)/ 501 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 17 (2025/08/14 05:46現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1024ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA813AD-1 #2x 45mm 滑り止ビット(マグネット付/2本組) |
EA813AD-2 #2x 65mm 滑り止ビット(マグネット付/2本組) |
EA813AD-3 #2x110mm 滑り止ビット(マグネット付/2本組) |