詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813AD-3

品名 : #2x110mm 滑り止ビット(マグネット付/2本組)

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 AAC-2110
サイズ (+)#2 全長 110mm
六角シャンク 1/4”(6.35mm) 材質 クロムモリブデンバナジウム鋼
重量 57g 入数 2本
ダブルの突起がねじに食いつく特殊構造ビット
電気を使わない均一厚なメッキ(無電解ニッケル処理)によりネジとの嵌合抜群
滑り止め・マグネット付き
RoHS2適合品
追加説明
アイコン
カタログ価格

585 (税抜)/ 644 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2025/06/25 14:09現在)

商品入数 2 販売単位 pk
カタログページ 1024ページ
バリエーション一覧
EA813AD-1 #2x 45mm 滑り止ビット(マグネット付/2本組)
EA813AD-2 #2x 65mm 滑り止ビット(マグネット付/2本組)
EA813AD-3 #2x110mm 滑り止ビット(マグネット付/2本組)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)
  • マグネット付き
  • ダブルの突起ネジが食いつく特殊構造ビット

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top