詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813AE-102

品名 : #2x 85mm 衝撃吸収ダイヤモンドスリムビット(1本)

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 ADRS-2085
商品名 ダイヤモンド龍靭ビット スリム 用途 ・マグネットでつかないステンレス・真鍮・アルミ・樹脂ネジなどに
・屋外作業や水廻り作業に
サイズ (+)#2 全長 85mm
六角シャンク 1/4”(6.35mm) 最高硬度 HRC 62.5
重量 22g 材質 クロムモリブデンバナジウム鋼・CA
入数 1本
ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつき、マグネットでつかないステンレスも落とさない
ネジ頭が見やすいスリムタイプ
サビに強いメッキ処理
高靭性・高硬度で折れに強く・摩耗に強い
トーション部で衝撃を吸収
鉄粉、鉄くずがつかないマグネットなし
カムアウトを抑制
40V対応(18Vにも対応)
RoHS2適合品
追加説明
アイコン
カタログ価格

610 円(税抜)/ 671 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/27 16:06現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0985ページ
バリエーション一覧
EA813AE-105 #1x 65mm 衝撃吸収ダイヤモンドスリムビット(1本)
EA813AE-106 #1x110mm 衝撃吸収ダイヤモンドスリムビット(1本)
EA813AE-101 #2x 65mm 衝撃吸収ダイヤモンドスリムビット(1本)
EA813AE-102 #2x 85mm 衝撃吸収ダイヤモンドスリムビット(1本)
EA813AE-103 #2x110mm 衝撃吸収ダイヤモンドスリムビット(1本)
EA813AE-104 #2x150mm 衝撃吸収ダイヤモンドスリムビット(1本)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top