品番 : EA813AE-104
品名 : #2x150mm 衝撃吸収ダイヤモンドスリムビット(1本)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | ADRS-2150 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ダイヤモンド龍靭ビット スリム | 用途 | ・マグネットでつかないステンレス・真鍮・アルミ・樹脂ネジなどに ・屋外作業や水廻り作業に |
| サイズ | (+)#2 | 全長 | 150mm |
| 六角シャンク | 1/4”(6.35mm) | 最高硬度 | HRC 62.5 |
| 重量 | 40g | 材質 | クロムモリブデンバナジウム鋼・CA |
| 入数 | 1本 | ||
| ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつき、マグネットでつかないステンレスも落とさない | |||
| ネジ頭が見やすいスリムタイプ | |||
| サビに強いメッキ処理 | |||
| 高靭性・高硬度で折れに強く・摩耗に強い | |||
| トーション部で衝撃を吸収 | |||
| 鉄粉、鉄くずがつかないマグネットなし | |||
| カムアウトを抑制 | |||
| 40V対応(18Vにも対応) | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
910 円(税抜)/ 1,001 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/05/17 09:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0985ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
